Beli hitachi polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  2. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  3. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  4. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  6. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  7. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  8. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    20%
    Mulai

    Rp229.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  9. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  10. Unoair Polishing
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Polishing
    atribut:
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
    • Air consumption: 6 cfm
  11. Firebird Air Sander / Polisher
    Mulai

    Rp2.799.900

    Firebird Air Sander / Polisher
    atribut:
    • orbital diameter (mm): 5
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Air inlet (inch): 1/4 inch
    • Air consumption (CFM): 4
  12. York Felt Polishing Disc
    Mulai

    Rp119.900

    York Felt Polishing Disc
    Deskripsi:
    A complete range of flexible surface preparation discs from coarse grit through to a fine polishing disc allows you to rapidly and consistently achieve the finish you require. Ideal for rust removal, preparing and cleaning welds. The threaded mounting allows rapid disc change when required.
    atribut:
    • Product Type: Pad
    • Disc Diameter: 75mm
    • Grade: Non Abrasive
  13. HiKOKI Polisher
    Mulai

    Rp3.599.900

    HiKOKI Polisher
    atribut:
    • Wool Bonnet Spindle Thread (mm): 180
    • Spindle Thread: M14 x 2, M16 x 2 or U5/8-11
    • Overall Length (mm): 226
    • Input Power (W): 705
    • No Load Speed (rpm): 2000
    • Standard Accessories : Side Handle, Rubber Pad, Wool Bonnet, Wrench
  14. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  15. SIEMENS Soft Starter (Starter Lembut)
    Mulai

    Rp5.099.900

    SIEMENS Soft Starter (Starter Lembut)
    Deskripsi:
    SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals
  16. Kenmaster Polishing Pad (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)
    Mulai

    Rp8.900

  17. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  18. Unoair Air Polisher
    Mulai

    Rp3.299.900

    Unoair Air Polisher
    atribut:
    • Sanding Pad: 7 Inch (178 mm)
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 16 Inch (406 mm)
    • Net Weight: 2.95 kg
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 12 cfm
Daftar Harga hitachi polisher Terbaru October 2026
BOSCH Polishing SpongeRp109.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
BITEC PolisherRp539.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp229.900
Makita PolisherRp5.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)